Maxeta - Lokk 77Mm Ral9010 (6m) - MC80-2PH

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Lokk 77Mm Ral9010 (6m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 77 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682015312

Elnummer

1299207

Leverandørens varenummer

MC80-2PH

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Bredde:

77 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Klar høyde:

Ja

RAL-nummer:

9003

Lokk 77 mm RAL 9003 (3m u/f)