Maxeta - Maxcombi Lokk 45Mm, Eloksert ( - MC-2EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682015107
Elnummer
1299284
Leverandørens varenummer
MC-2EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
45 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
Ja
Lokk for MC1, MCM, MC2, MC3 og MC170, eloksert


