Maxeta - Maxcombi Underdel 60X50Mm Ral9 - MCM-1PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015336
Elnummer
1299274
Leverandørens varenummer
MCM-1PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
60 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
Maxcombi underdel 60X50 mm RAL 9003 (6,6m)


