Maxeta - Nedføringsstav for disk/kasse, eloksert, lengde 3 m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Søylehøyde - 3000...3080 mm
Søylens farge - Grå
Modell / utførelse - Ensidig
Ferdigtrukket kabel/ledning - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682031374
Elnummer
1264169
Leverandørens varenummer
MAXPOLE70-EL
Typebeskrivelse
Nedføringsstaver i aluminium
Søyleform
Rund
Søylehøyde
3000...3080 mm
Søylens farge
Grå
Modell / utførelse
Ensidig
Ferdigtrukket kabel/ledning
Nei
Justerbar
Ja
Antall deksler som kan brukes
1
Type feste
Spenne
Flyttbar
Ja
Egnet for himling
Nei
Gulvmontering
Ja
Kabelinngang
Oppe/nede
Gjennomgående profil
Ja
Materiele i grenstav
Aluminium
Materialkvalitet grenstav
Andre
Materiale grenstav halogenfri
Ja
Søylens overflate
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel
Aluminium
Materialkvalitet overdel
Andre
Materiale overdel halogenfri
Ja
Overflate overdel
Anodisert/eloksert
Farge overdel
Grå
Antall skillevegger
0
Nyttbart tverrsnitt
3419 mm²
Nedføringstav til disker og arbeidstasjoner. Universalt sett for å spenne opp tak-gulv, samt bord/gulv feste medfølger. Det kan monteres uttak i hele stavens lengde. Takrosett medfølger.