Utgått

Maxeta - Plastskive med krave for 4 mm skrue - 25054

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Plastskive med krave for 4 mm skrue

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 4 mm

  • Ytre diameter - 4,3 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Segma

EAN/GTIN

3271780250542

Elnummer

1299638

Leverandørens varenummer

25054

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

4 mm

Ytre diameter:

4,3 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Materialkvalitet:

PA 6.6

Tykkelse:

8 mm

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.