Maxeta - Ribbe, RAL 9010 (4m) - R-PH

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Ribbe, RAL 9010 (4m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 4000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9003

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

MaxCombi

EAN/GTIN

7070682015640

Elnummer

1299363

Leverandørens varenummer

R-PH

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Lengde:

4000 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Ribbe, RAL9003