Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Segma, 40mm lokk halogenfri - 26221

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Segma, 40mm lokk halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 40 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780262217

Elnummer

1299696

Leverandørens varenummer

26221

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

För kabelkanalbredde:

40 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.