Utgått

Maxeta - Segma, 60 mm lokk - 26203

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Segma, 60 mm lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - nei

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Segma

EAN/GTIN

3271780262033

Elnummer

1299630

Leverandørens varenummer

26203

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

För kabelkanalbredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

nei

Farge:

Grå

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.