Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Segma, kabelholder - 25057

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Segma, kabelholder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 0 mm

  • För kabelkanalhøyde - 0 mm

  • Justerbar til kanalbredde - Ja

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780250573

Elnummer

1299654

Leverandørens varenummer

25057

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

För kabelkanalbredde:

0 mm

För kabelkanalhøyde:

0 mm

Justerbar til kanalbredde:

Ja

Halogenfri:

nei

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.