Maxeta - Segma kutteverktøy - 25060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 183 mm
Hodebredde - 20 mm
Hodehøyde - 35 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Segma
EAN/GTIN
3271780250603
Elnummer
1299663
Leverandørens varenummer
25060
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Lengde:
183 mm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
35 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


