Maxeta - Segma, skillevegg 40mm - 25028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250283
Elnummer
1299651
Leverandørens varenummer
25028
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Høyde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


