Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Maxeta - Segma, skillevegg 60mm - 25029

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Segma, skillevegg 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780250290

Elnummer

1299652

Leverandørens varenummer

25029

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA

Høyde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Enkelt

Type feste:

Låsbar

Farge:

Grå

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7030

Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.