Maxeta - Segma, Skillevegg 80 - 100Mm - 25030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780250306
Elnummer
1299653
Leverandørens varenummer
25030
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede tilbehør for SEGMA
Høyde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7030
Slisset kanalsystem består av et vidt spekter av tilleggsutstyr for festing, merking, skillevegger, kabelbeskyttelse og verktøy.


