Maxeta - Skjøt for MC kanaler, 11x75mm. - SSMC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Kobling
Materiale - Stål
Med potensialutjevning - nei
Materialkvalitet - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682030483
Elnummer
1264123
Leverandørens varenummer
SSMC
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Konstruktionstype:
Kobling
Materiale:
Stål
Med potensialutjevning:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Skjøteskinne for bunnspor i MC100, MC125 og MC170


