Maxeta - Skjøtestift F. Maxcombi, 2,5X2 - SPMC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Sprengstoffmengde - 50 mm
Høyde på kabelføringskanal - 60 mm
Konstruktionstype - Stift
Materiale - Stål
Med potensialutjevning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070682025373
Elnummer
1299350
Leverandørens varenummer
SPMC
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Sprengstoffmengde:
50 mm
Høyde på kabelføringskanal:
60 mm
Konstruktionstype:
Stift
Materiale:
Stål
Med potensialutjevning:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Skjøtestift for Maxcombi, 2,5x26mm


