Maxeta - Strekkavlaster f/Univers. boks
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dekselmontasje - Nei
Overdelsbredde - 0 mm
Dybde innbygningskanalen - 50 mm
Med potensialutjevning - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780481816
Elnummer
1299078
Leverandørens varenummer
48181
Typebeskrivelse
1299078
Materiale
Plast
Dekselmontasje
Nei
Overdelsbredde
0 mm
Dybde innbygningskanalen
50 mm
Med potensialutjevning
Nei
En ny generasjon kanaler med 80mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60mm innfesting.
I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45mm, og rekkekomponenter.
Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal.
Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell.
Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.
Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene.
Logix Universal 85x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 100x50:
Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.
Logix Universal 130x50:
Enkel kanal. Kan deles i tre rom.
Logix 190x50:
Dobbel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom.
Standard lengde: 2m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3m lengder.
Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010