Maxeta - T - stykke til Logix 130X50 - 41356
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780413565
Elnummer
1299055
Leverandørens varenummer
41356
Typebeskrivelse
Formdeler installasjonskanal PVC
Bredde:
130 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


