Maxeta - Underdel 98X50mm, RAL9010 (6,5 - MC100X50-1PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 98 mm
Dybde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682030506
Elnummer
1299410
Leverandørens varenummer
MC100X50-1PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
98 mm
Dybde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI 100x50
Maxcombi-serie i aluminium.
Universal fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x50 egner seg godt montert vertikalt (dørkanal), hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Ideell som grenstav med EIB / LON uttak.
Standard lengder: inntil 3 m
Standard farger: hvit RAL9003 (HV)
Maxcombi-serie i aluminium.
Universal fleksibel kanalløsning for materiell med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x50 egner seg godt montert vertikalt (dørkanal), hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Ideell som grenstav med EIB / LON uttak.
Standard lengder: inntil 3 m
Standard farger: hvit RAL9003 (HV)


