Maxeta - Underdel innf.100x65mm RAL9003 - MC100-1HVIF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 132 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682015183
Elnummer
1299223
Leverandørens varenummer
MC100-1HVIF
Typebeskrivelse
1299223
Høyde:
132 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antall skillevegger:
0
MAXCOMBI 100
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Universal, fleksibel kanalløsning for materiell
med 45 og 60 mm innfestning.
Velger man boksløs installasjon gir dette i tillegg ekstra god plass til kabler.
MC100x65 egner seg godt som veggkanal, hvor alle tenkelige fabrikater av uttak for EIB, LON, termostater, sykesignal, rekkekomponenter etc. monteres enkelt inn.
Standard lengder: inntil 6 m.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


