Maxeta - Utvendig Hjørne For Mc2, Eloksert - YH2-EL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682027179
Elnummer
1299303
Leverandørens varenummer
YH2-EL
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
80 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
Ja
Beskyttelseslag:
Ja
Utvendig hjørne for MAXCOMBI 2
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: natureloksert (EL)
Andre farger leveres på forespørsel.


