Maxeta - Utvendig Hjørne For Mc125, Ral9010 - YH125-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 125 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682027100
Elnummer
1264108
Leverandørens varenummer
YH125-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
65 mm
Bredde:
125 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
Ja
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
Ja
Utvendig hjørne for MAXCOMBI 125
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


