Maxeta - Utvendig Hjørne For Mc170, Ral9010 - YH170-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 170 mm
Bredde - 65 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682027148
Elnummer
1299237
Leverandørens varenummer
YH170-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Høyde:
170 mm
Bredde:
65 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
Ja
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
Ja
Utvendig hjørne for MAXCOMBI 170
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


