Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Utvendig Hjørne For Mc3, Eloksert - YH3-EL

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Utvendig Hjørne For Mc3, Eloksert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 143 mm

  • Bredde - 55 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682027193

Elnummer

1299323

Leverandørens varenummer

YH3-EL

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler aluminium

Høyde:

143 mm

Bredde:

55 mm

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Klar høyde:

Ja

Beskyttelseslag:

Ja

MAXCOMBI 3 (MC3) Standard lengder: Inntil 6 m. Standard farger: Polarhvit ( PH ) RAL 9010 og natureloksert ( EL ). Andre farger leveres på forespørsel. Er basert på 45 mm uttak og har to separate kammer, et komplett utvalg av installasjonsmateriell. Kanalsystemet gir hurtig montasje av sterk- og svakstrømsuttak. Systemet er boksløst og trenger heller ingen kombirammer. Mmedfører betraktelig mindre dimensjoner, rask montasje og stor fleksibilitet. Kan deles i fire rom.

Maxeta

Et Maxeta-produkt

Oppdag Maxeta-serien