Maxeta - Veggflens For Mc125, Ral9010 - VF125-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Dybde - 65 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682023980
Elnummer
1264114
Leverandørens varenummer
VF125-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
125 mm
Dybde:
65 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003
Standard farge: hvit RAL 9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


