Maxeta - Veggflens For Mc2, Ral 9010 - VF2-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 129 mm
Dybde - 80 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MaxCombi
EAN/GTIN
7070682023942
Elnummer
1299296
Leverandørens varenummer
VF2-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
129 mm
Dybde:
80 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9003
Veggflens for MAXCOMBI 2
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel.


