Maxeta - Veggflens For Mc3, Ral 9010 - VF3-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 193 mm
Dybde - 80 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682025328
Elnummer
1299316
Leverandørens varenummer
VF3-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
193 mm
Dybde:
80 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9003
Standard farge: hvit (HV) RAL9003
Andre farger leveres på forespørsel


