Maxeta - Veggflens Logix 85x50, RAL9003, hvit - VF85X50-PH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 134 mm
Dybde - 74 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Logix
EAN/GTIN
7070682025335
Elnummer
1264176
Leverandørens varenummer
VF85X50-PH
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
134 mm
Dybde:
74 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9003


