Maxeta - Veggflens MC100x50, RAL 9010 - VF100x50-HV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070682030636
Elnummer
1299417
Leverandørens varenummer
VF100x50-HV
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9003
Veggflens for MAXCOMBI 100x50
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.
Standard farge: hvit RAL9003 (HV)
Andre farger leveres på forespørsel.


