Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Viadis 120x60 PH, skjøt til lokk - 16505

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 120x60 PH, skjøt til lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 120 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 60 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780165051

Elnummer

1298608

Leverandørens varenummer

16505

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

120 mm

Dybde innbygningskanalen:

60 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010

Maxeta

Et Maxeta-produkt

Oppdag Maxeta-serien