Maxeta - Viadis 120x60 PH, utvendig hjørne - 16502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3271780165020
Elnummer
1298605
Leverandørens varenummer
16502
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei