Maxeta - Viadis 150x80 PH, innvendig hjørne - 16621

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 150x80 PH, innvendig hjørne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 85...95 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Viadis

EAN/GTIN

3271780166218

Elnummer

1299556

Leverandørens varenummer

16621

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

80 mm

Bredde:

150 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

85...95 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

15...60 °C

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010