Maxeta - Viadis 16x16 PH, justérbart innv. hjørne - 16201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 16 mm
Bredde - 16 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780162012
Elnummer
1298411
Leverandørens varenummer
16201
Typebeskrivelse
Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
16 mm
Bredde:
16 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


