Maxeta - Viadis 25x16 Polarhvit, krage - 16227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 25 mm
Dybde innbygningskanalen - 16 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780162272
Elnummer
1298427
Leverandørens varenummer
16227
Typebeskrivelse
Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Innbyggingskanalens bredde:
25 mm
Dybde innbygningskanalen:
16 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet


