Maxeta - Viadis 25x25 Polarhvit, krage - 16267

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 25x25 Polarhvit, krage

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 25 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 25 mm

  • Modell / utførelse - Overdelsmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Viadis

EAN/GTIN

3271780162678

Elnummer

1298447

Leverandørens varenummer

16267

Typebeskrivelse

Mini og føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Innbyggingskanalens bredde:

25 mm

Dybde innbygningskanalen:

25 mm

Modell / utførelse:

Overdelsmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010