Maxeta - Viadis 40x25 PH, innvendig hjørne - 16281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Viadis
EAN/GTIN
3271780162814
Elnummer
1298451
Leverandørens varenummer
16281
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
25 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei


