Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Maxeta - Viadis 60x25 PH, T-stykke - 16306

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 60x25 PH, T-stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780163064

Elnummer

1298466

Leverandørens varenummer

16306

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

25 mm

Bredde:

60 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010