Maxeta - Viadis 60x40 PH, T-stykke - 16366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780163668
Elnummer
1298500
Leverandørens varenummer
16366
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
15...60 °C
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


