Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Maxeta - Viadis 90x40 PH, T-stykke - 16426

Maxeta
KopierKopier
Maxeta - Viadis 90x40 PH, T-stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Hvit

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3271780164269

Elnummer

1298547

Leverandørens varenummer

16426

Typebeskrivelse

Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010

Høyde:

40 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelseslag:

nei

Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010

Maxeta

Et Maxeta-produkt

Oppdag Maxeta-serien