Maxeta - Viadis 90x80 PH, utvendig hjørne - 16582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 80 mm
Bredde - 90 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 85...95 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780165822
Elnummer
1299543
Leverandørens varenummer
16582
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
80 mm
Bredde:
90 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
85...95 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Et Maxeta-produkt
Oppdag Maxeta-serien


