Maxeta - Viadis skillevegg 40 mm - 48065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480659
Elnummer
1299023
Leverandørens varenummer
48065
Typebeskrivelse
Føringskanaler VIADIS, polarhvit RAL 9010
Høyde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Komplett: · Fra 10x10 mm til 200x80 mm · Med eller uten skillevegger · Alle typer formdeler · Justerbare innvendige og utvendige hjørner · Kabelholdere er standard Standard lengde 2 m Farge: Polarhvit ( PH ) RAL 9010


