MCT Brattberg - MCT AddBlock 30/19-23 - 1292554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 1
Kabeldiameter - 19...23 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108010803
Elnummer
1292554
Leverandørens varenummer
1292554
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
1
Kabeldiameter:
19...23 mm
Antall lag:
1
MCT pakkbit produsert i syntetisk, halogenfri og flammehemmende Lycron polymer (basert på EPDM-gummi) spesielt utviklet for å motstå brann, gass, eksplosjoner, kjemikalier, temperatursvingninger, alder, vibrasjon og skadedyr. Lycronen har en levetid på minimum 40 år (avhengig av bruken). Hver AddBlock-enhet består av to halvdeler som sammen skaper en firkantet 60 mm lang tetningsinnsats. Pakkbitene er sprøytestøpt for optimal presisjon og leveres i seks standardstørrelser målt etter utvendig bredde – 15, 20, 30, 40, 60 og 90 mm. Systemet kan benyttes til både kabelgjennomføringer og rørgjennomføringer. Det er elleve forskjellige størrelser på AddBlock. Ved å rive av de vingelignende innsatsene, som har ulik tykkelse, og sette dem inn i hovedblokken, er det mulig å dekke 66 forskjellige kabeldimensjoner og rørdimensjoner mellom 3,5 - 69,5 mm. Innleggene er utstyrt med en lokaliseringsrygg som passer nøyaktig i furer i hovedblokken. Disse stopper blokkeringen fra å "teleskopere". Dimensjonsbetegnelsen er støpt inn i blokken og innleggene. Det er viktig at innsatsblokkene / pakkbitene har riktig størrelse i forhold til kabelen for å sikre en riktig tetning. Mål kabeldiameterene nøye og velg pakkbit i henhold til tabell i datablad. Pakkbitstørrelsen refererer til bredde og hulldiameter. Dermed blir en blokk med en bredde på 20 mm og en hulldiameter på 4–8 mm referert til som 20/4–8. AddBlock er også tilgjengelig som Ex og EMC. Alle AddBlocks leveres som par bestående av to like halvdeler som sammen dekker nøyaktig rundt omkretsen på en kabel eller et rør.
ProduktbladPDF


