MCT Brattberg - MCT pressplate glassf. m/bolt - 1292515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108007711
Elnummer
1292515
Leverandørens varenummer
1292515
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
1
MCT kompresjonsplate monteres vanligvis over øverste raden med pakkbiter. Bolten på platen strammes for å presse pakkbitene rundt kablene, mens den skaper rom for STG sluttetningen. Produseres i GRP, glassfiberforsterket polyester.
ProduktbladPDF


