MCT Brattberg - MCT PTG-120 presstetning rustfri - 1292513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108009920
Elnummer
1292513
Leverandørens varenummer
1292513
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
1
MCT PTG-120 presstetning kan benyttes som et alternativ til kompresjonsplate og STG slutttetning. Den kan også plasseres hvor som helst i rammen. Produseres i lycron med monteringsdetaljer i rustfritt stål. Må alltid installeres i kombinasjon med en stagplate.
ProduktbladPDF


