MCT Brattberg - MCT smøremiddel - 1292195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MCT-gjennomføringer tilbehør
EAN/GTIN
7330108007742
Elnummer
1292195
Leverandørens varenummer
1292195
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Andre
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
0
MCT Brattberg smøremiddel består av ren talg fra kyr eller syntetisk gel. Det brukes til å forbedre systemets tetthet med hensyn til vann og gass og skal påføres på alle Lycron-deler (gummideler) for å tette overflatene når slike krav foreligger. Smøremiddelet brukes for enklere installasjon og må brukes i trykktette installasjoner. Leveres i enheter av 30 gram / 25 ml. Syntetisk smøremiddel er tilgjengelig (standard er talg).


