MCT Brattberg - MCT stagplate rustfri
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108007674
Elnummer
1292081
Leverandørens varenummer
2-00461172
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale
Andre
Maks antall kabler
0
Kabeldiameter
0...0 mm
Antall lag
0
MCT Brattberg beskytter mot brann, vann, gass, røyk, trykk, sjokk, kjemikalier, EMC, skadedyr, kulde og menneskelig feil.