MCT Brattberg - MCT utfyllingspakkbit 24X5/0 - 3-00400050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Maks antall kabler - 0
Kabeldiameter - 0...0 mm
Antall lag - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330108008473
Elnummer
1292300
Leverandørens varenummer
3-00400050
Typebeskrivelse
GJENNOMFØRINGER
Materiale:
Plast
Maks antall kabler:
0
Kabeldiameter:
0...0 mm
Antall lag:
1
MCT pakkbit produsert i syntetisk, halogenfri og flammehemmende Lycron polymer (basert på EPDM-gummi) spesielt utviklet for å motstå brann, gass, eksplosjoner, kjemikalier, temperatursvingninger, alder, vibrasjon og skadedyr. Lycronen har en levetid på minimum 40 år (avhengig av bruken). Hver blokk /pakkbit gir en firkantet 60 mm lang tetningsinnsats. Pakkbitene er sprøytestøpt for optimal presisjon og leveres i syv standardstørrelser målt etter utvendig bredde og høyde – 5, 10, 15, 20, 30, 40 and 60 mm. I tillegg finnes spesialstørrelser. Systemet kan benyttes til både kabelgjennomføringer og rørgjennomføringer. Overskuddsrom i hver ramme fylles ut med solide innsatsblokker / utfyllingspakkbiter. Siden de fyller ut reserverom i rammen, har de betegnelsen A/0. Blokkens mål refererer til av bredden, etterfulgt av betegnelsen / 0 (indikerer solid). Dermed blir en blokk med en bredde og høyde på 15 mm (0,59 ”) referert til som 15/0. Dimensjonsbetegnelsen er støpt inn i blokken. Lengden på innsatsblokkene er alltid 60 mm (2,36 ”). SpareBlock, utfyllingspakkbit, er tilgjengelig både som Ex og EMC.
ProduktbladPDF


