MeanWell - LED Driver 12V 185W IP67 - 6604364

KopierKopier
MeanWell - LED Driver 12V 185W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007046

Elnummer

6604364

Leverandørens varenummer

6604364

Typebeskrivelse

6604364

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...12 V

Utgangseffekt:

0...185 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

·LED driver 12V 156W
·IP67
·Metall kapsling
·7 års garanti
·Mål LxBxH: 228 x 68 x 38,8 mm