MeanWell - LED Driver LCM 350–1050mA 25W Casambi / impulsdimming - 6604374

KopierKopier
MeanWell - LED Driver LCM 350–1050mA 25W Casambi / impulsdimming

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 350...1050 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007756

Elnummer

6604374

Leverandørens varenummer

6604374

Typebeskrivelse

6604374

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

350...1050 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Lengde:

106 mm

Bredde:

68 mm

Høyde:

23 mm

Diameter:

68 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Strømstyrt LED driver 350 - 1050mA
• Dimbar med Casambi Bluetooth
• Casambi APP tilgjengelig via Apple Store (iOS) eller Play Store (Android)
• Fabrikkoppsatt 700mA
• Utgangsstrøm justeres med Dip-brytere (se koblingsskjema for instillinger)
• 350mA - 6-54V
• 500mA - 6-50V
• 600mA - 6-42V
• 700mA - 6-36V
• 900mA - 6-28V
• 1050mA - 6-24V
• 3 års garanti
• Mål: 105,5x68x23mm
Driveren kan synkroniseres med andre LCM-drivere (eks. LCM-40DA) med egen synkroniseringskabel for master/slave-funksjon.

Impulsbryterinngang kan benyttes og opptrer som Casambi-bryter, kan konfigureres i app til ønsket funksjon.