MeanWell - LED Driver LCM 350–1050mA 40W Casambi / impulsdimming - 6604375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 350...1050 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810007749
Elnummer
6604375
Leverandørens varenummer
6604375
Typebeskrivelse
6604375
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
350...1050 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Lengde:
123 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
23 mm
Diameter:
82 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Dimbar med Casambi Bluetooth
• Casambi APP tilgjengelig via Apple Store (iOS) eller Play Store (Android)
• Fabrikkoppsatt 700mA
• Utgangsstrøm justeres med Dip-brytere (se koblingsskjema for instillinger)
• 350mA - 2-100V
• 500mA - 2-80V
• 600mA - 2-67V
• 700mA - 2-57V
• 900mA - 2-45V
• 1050mA - 2-40V
• 3 års garanti
• Mål: 123,5x81,5x23mm
Driveren kan synkroniseres med andre LCM-drivere (eks. LCM-40DA) med egen synkroniseringskabel for master/slave-funksjon.
Impulsbryterinngang kan benyttes og opptrer som Casambi-bryter, kan konfigureres i app til ønsket funksjon.