MeanWell - LED Driver LCM 500–1400mA 60W Casambi / impulsdimming - 6604376

KopierKopier
MeanWell - LED Driver LCM 500–1400mA 60W Casambi / impulsdimming

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 500...1400 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007732

Elnummer

6604376

Leverandørens varenummer

6604376

Typebeskrivelse

6604376

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

500...1400 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Plastkapsling

Lengde:

123 mm

Bredde:

81 mm

Høyde:

23 mm

Diameter:

81 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• Strømstyrt LED driver 500 - 1400mA
• Dimbar med Casambi Bluetooth
• Casambi APP tilgjengelig via Apple Store (iOS) eller Play Store (Android)
• Fabrikkoppsatt 700mA
• Utgangsstrøm justeres med Dip-brytere (se koblingsskjema for instillinger)
• 500mA - 2-90V
• 600mA - 2-90V
• 700mA - 2-86V
• 900mA - 2-67V
• 1050mA - 5-57V
• 1400mA - 2-42V
• 3 års garanti
• Mål: 123,5x81,5x23mm
Driveren kan synkroniseres med andre LCM-drivere (eks. LCM-40DA) med egen synkroniseringskabel for master/slave-funksjon.

Impulsbryterinngang kan benyttes og opptrer som Casambi-bryter, kan konfigureres i app til ønsket funksjon.